オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯ネット
SL 角型ガードネット特大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50cm×55cm)
注文コード
51457536
品番
4901065495878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
洗濯物のからみを防ぎ、型くずれや毛羽立ちをおさえます。
材質
ネット/ポリエステル
幅(mm)
550
色
白
高さ(mm)
1
質量(g)
51
タイプ
角型
奥行(mm)
500