TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納・設備・保管・運搬用品
TENMA(天馬)の 薬品保管庫
TENMA(天馬)の 薬用コンテナー/トレー
キャスター付ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(21個)
注文コード
51457570
品番
インロック300M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ボックスの底に車輪を内蔵しており、移動も楽に行えます。 半透明なので収納物を外から確認することができます。
材質
PP
色
クリア
容量(L)
44
内寸法(mm)
463×324×269
外寸法(mm)
550×390×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません