TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納・設備・保管・運搬用品
TENMA(天馬)の 薬品保管庫
TENMA(天馬)の 薬用コンテナー/トレー
ロックスコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
容量(L)
46
注文コード
51457597
品番
530L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フタ押え金具により密封性が高く、しかも半透明なので外から収納物を確認できます。
材質
PP
色
クリア
容量(L)
46
内寸法(mm)
441×327×296
外寸法(mm)
530×390×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51457597
530L
39592244
ROX-530L
ロックス
TENMA(天馬)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました