ズンギリレンチプレミアム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51457640 品番ZR-W3/8-P
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!
ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。
本品はW3/8寸切ボルト専用です。
業界初のフック式で1m〜2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。
ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)
本体が90度曲がりますので早回しができます。
軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。
ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。

仕様ラチェット機能付 質量(g)165 全長(cm)14.5
関連資料:(1.1MB)
注意
※ 過度に締付過ぎるとネジ山を破損する恐れがあります。
※着色(黒・白)ボルトの場合ヘッドとの接触部の色が剥がれますのでマジック等で補修してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする