EARTH SONG
EARTH SONGの ユニフォーム・シューズ
EARTH SONGの ユニフォーム
EARTH SONGの スクラブ
男女兼用パンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
51458270
品番
SH-5313
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
総ゴムの男女兼用パンツです。ストレッチ性も豊かで快適な着用感です。
環境に優しいサスティナブル新素材を使用しています。
用途
男女兼用
その他
右腰ポケット口ダブルループ
色
ネイビー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%綿35%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水効果
ポケット
両腰ポケット(右腰ダブルループ付)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
22 103 012