男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51458516 品番 AY-5522
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フロントファスナー開きで着脱しやすい男女兼用のスクラブです。エアアームカット仕様で動きやすく、スマートフォンとペンを収納できるデザインポケットやダブルループ、後ろ衿ぐりにはストラップが肌に当たりにくくする役割も兼ねた衿吊りなど便利機能も充実しています。袖口を折り返すと配色になり1枚で職位・勤務時間帯等の使い分けをすることが可能です。襟元のアシンメトリーな配色がスマートな新しさを演出します。

用途男女兼用 仕様エアーアームカット仕様 その他右脇ダブルループ、後ろ衿ぐり衿吊りループ、袖口裏配色付き ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果) ポケット左胸ポケット(PHSポケット付)、両腰ポケット(右腰ペンポケット、スマホポケット付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする