NEW SONG×EARTH SONG
NEW SONG×EARTH SONGの ユニフォーム・シューズ
NEW SONG×EARTH SONGの ユニフォーム
NEW SONG×EARTH SONGの スクラブ
男女兼用スクラブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51459338
品番
RT-5402
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
用途
男女兼用
その他
右脇ループ付き
色
ブルー
サイズ
BL
混率(%)
ポリエステル100%(制電糸入り) 配色:ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
ポケット
左胸ポケット(内PHSポケット付)・両腰ポケット(右小物ポケット付)あり