男女兼用ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51460345 品番 JD-3172
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

プロファンクション機能を搭載した男女兼用スキッパーポロシャツ。すっきりと開いた衿がカジュアルさときちんと感を併せ持ったデザインです。胸元には配色ポイントになっている当て布付きで屈んでも内側が見えにくく安心してご着用いただけます。

用途男女兼用 仕様エアーアームカット仕様 その他右脇ダブルループ付き クラウディブルー サイズLL 素材ポリエステル95%キュプラ5%(制電糸入り) ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰ポケットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする