貝印
障子カッター(先尖り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
1箱(20本)
1本
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51461709
品番
022KZ0252
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
プラスチック障子紙や細かい作業に最適
押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途
障子貼りや細かい作業に
仕様
ヘラ付き
材質
【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン
全長(mm)
182
色
黒
質量(g/本)
12
刃厚(mm)
0.38