製品単体画像

セキュアグリップマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51461745 品番 SGR10025-DG
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。

用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。 材質ポリエステル不織布 形状ロールタイプ 幅(mm)1000 厚さ(mm)≦1 ダークグレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・設置する前に取付け面のほこり、砂、汚れなどを十分に取り除いてください。・使用後の処分については産廃業者、自治体のごみ処理ルールにしたがって処分して下さい。・使用前の製品は高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする