LEDハンガーライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51461824 品番LEN-J60D-HG-5M
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
最大10台まで連結できる連結コンセント付です。

用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に 質量(kg)4.2 消費電力(W)63 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 照度(Lx)3200(1m) 使用環境温度(℃)-20〜50 光源色昼白色 平均寿命(時間)【球】約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145 防水性IP65 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9000
関連資料:チラシ(3.53MB)
注意
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする