仕様【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス
規格IEEE802.3af、IEEE802.3at
電源PoE受電(IEEE802.3af/at)
出力電圧IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A)
材質(ケース)アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×74.9×98
LEDPoE In・DC Out(緑)
動作温度(℃)-15〜55
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps