ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51462013 品番 P-39
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(kg)約6.2 タイプ単動 種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 最高使用圧力(MPa)高圧:70 操作力(N)ハンドル/約372(20MPa時) 吐出口径3/8NPT 吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする