代表

EZ1G31X-B 充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック) 51462147 EZ1G31X-B 充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック) 51462147 EZ1G31X-B 充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック) 51462147 EZ1G31X-B 充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック) 51462147 EZ1G31X-B 充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック) 51462147 EZ1G31X-B 充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック) 51462147

充電マルチツール 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51462147 品番EZ1G31X-B
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能

仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah) 振動数(min-1)10000〜14000回 振動数無段階ダイヤルセット RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)約4
注意
※本体のみ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする