代表
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バッテリー・充電器
Panasonic(パナソニック)の バッテリー
10.8V 3.8Ah電池
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51462174
品番
EZ8L1038HA
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
10.8Vシリーズ専用 電池パック
電圧(V)
10.8
最大出力(W)
4(5V/0.8A)
端子形状
USB-A
表示
【容量】赤、4段
充電時間(分)
【実用】50【フル】75
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称容量(Ah)
3.8
注意
※10.8V専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。