YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の ハンガーラック
ハンガーラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51462296
品番
BLH-S(MBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コートやワンピースのロング丈にも使える、ちょい掛けできるハンガーラック。玄関やリビング、寝室でも邪魔にならない質素な外観。
用途
服やコート、マフラーかけなどに。コートハンガー/玄関/収納/寝室/リビング/収納/コート/ワンピース/部屋干し/洋服/ラック/スチール/省スペース
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×44.5×145
組立時間
約20-30分