商品画像
ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
スペアテープコロコロeco2巻入 強接着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2巻)
注文コード
51463075
品番
CC0003
在庫数量:残り19点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
主資材で環境に配慮。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様の強接着タイプです。
用途
コロコロカーペット用
テープ幅(mm)
160
テープ長さ(m)
13.5(75周)
芯径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応