曜日別特売
H440-000-25 フェルト羊毛 ハマナカ 51476524

H440-000-25 フェルト羊毛 ハマナカ 51476524
H440-000-25 フェルト羊毛 ハマナカ 51476524
H440-000-25 フェルト羊毛 ハマナカ 51476524

フェルト羊毛

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(50g×3個)色番col.25注文コード51476524品番H440-000-25
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バッグからマフラー、小物まで幅広く使えるメリノウール100%のスタンダードタイプです。

材質メリノウール100%色番col.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: マスコット作り

ウールなので仕上がりが自然で肌触りが良いのでこちらを選んでます。アクレーヌより仕上げの処理に手間が掛かりますが 満足出来る作品になるので好きです。

対象商品 : 51476454
2025-03-17
用途: 羊毛フェルト作り

いろも送付ですし、羊毛なので自然な触り心地で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする