強力サビ取りクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51478335 品番F-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。
工具や部品のサビ、メッキ部分の浮き錆を強力に落とします。
プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。
工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。
汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。

用途部品・工具類のサビ落とし、自転車・バイクのサビ(メッキ・リム等)、クロームメッキ部分の浮きサビ落とし。 成分界面活性剤(1.5パーセント)・キレート剤 内容量(mL)320mL 液性中性 使用の目安1(m2)に対して約8回噴射 危険物の類別非危険物
注意
※タタミ・漆・皮・しみこむ素材には使えません。
※使用方法・使用上の注意をよくお読みください。
※塗装面は放置するとシミになるものがあるので目立たない所で確かめてからご使用ください。
※使用時は、ゴム手袋を着用するとともに、液が目に入ったり、身体にかからないよう十分注意してください。
※幼児の手が届くところに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする