20330037 SR133 小径用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51479577

SR133 小径用スタンダードタイヤ

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セットサイズ20×1.75注文コード51479577品番20330037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。

付属品肉厚1.5mmパワフルチューブセット内容タイヤ+チューブブラック/ベージュサイズ20×1.75規格H/EETRTO規格47-406標準空気圧2.5(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250標準空気圧(PSI)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 通勤
接骨院あしたのカラダon医療・福祉・介護関連業

細かいタイヤパターンのおかげで走行時の振動が抑えられ、とても快適に使えます。普段使いには全く問題なく、静かで安定した走りを実現してくれるので安心です。扱いやすさもあり、日常的に使う方には自信を持っておすすめできます。

2025-05-14
用途: 昭和の小児用自転車タイヤ交換
鈴木オート

十分に納得できるタイヤで、色品質ともに全く問題なく使用できます。

2024-10-01
用途: 通勤用20インチの自転車に
運輸・通信業

さすがにやはり20インチだと小さすぎて,タイヤの負荷が大きいらしく,溝がすぐにすり減ってしまうので,このタイヤで交換しています。もう2回も交換しました。
交換するにはちょっと技術がいりますが,街の自転車屋さんだと交換するのに5,000円はしますから,自分で交換すると安く済みます。品物もシンコーさんので,大変よいものだと思います。

対象商品 : 21455816
2023-04-04
用途: 折り畳み自転車のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

14インチのタイヤはホームセンターなど一般店では販売しておらず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする