26990026 SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51480146

SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ペアサイズ26×1.3/8ブラック/ホワイト注文コード51480146品番26990026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。
同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。
通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。

付属品肉厚1.5mmパワフルチューブセット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本ブラック/ホワイトサイズ26×1.3/8規格W/OETRTO規格37-590標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51480180
2024-08-24
用途: タイヤやチューブの摩耗
自動車・二輪車・自転車関連業

リムフラップが欠品した納品。連絡したら、その後の対応は良かった。
安心の品質が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする