曜日別特売
24789011 SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51480390

SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ペア
サイズ24×1.3/8
ETRTO規格37-540
内容量1ペア注文コード51480390品番24789011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,937
販売価格(税別)
4,488

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。
路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。
ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブセット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本ブラックサイズ24×1.3/8規格W/OETRTO規格37-540標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: タイヤ交換
東洋テック協同組合サービス業

半年で2回パンクして、タイヤ本体も損傷しているので、今回タイヤ交換する事にしました、パンクしたい為耐パンク用タイヤを選びました。パンクするかは、使用してこれからですが、ひとます安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする