SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の 車イス
SHINKO(シンコータイヤ)の 車イス用タイヤ
車椅子用グレータイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
24×1.3/8
注文コード
51480688
品番
24780042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車椅子用
セット内容
タイヤ単品(※タイヤ1本のみ)
サイズ
24×1.3/8
規格
W/O
ETRTO規格
37-540
標準空気圧
3(kgf/cm
2
)
シリーズ番号
SR078
付属品
-
色
グレー
標準空気圧(kPa)
300
標準空気圧(PSI)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51480688
24780042
20086483
SR-078
SR-078 車イス用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました