SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の 車イス
SHINKO(シンコータイヤ)の 車イス用タイヤ
車椅子用グレータイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51480697
品番
1465004W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
車椅子用
セット内容
タイヤ単品(※タイヤ1本のみ)
サイズ
14×1.50
規格
H/E
ETRTO規格
40-254
標準空気圧
2.5(kgf/cm
2
)
シリーズ番号
SR165
付属品
-
色
グレー
標準空気圧(kPa)
250
標準空気圧(PSI)
35