SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の 車イス
SHINKO(シンコータイヤ)の 車イス用タイヤ
車椅子用グレータイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51480715
品番
16200042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
車椅子用
セット内容
タイヤ単品(※タイヤ1本のみ)
サイズ
16×1.3/8
規格
W/O
ETRTO規格
37-349
標準空気圧
3.5(kgf/cm
2
)
シリーズ番号
SR120
付属品
-
色
グレー
標準空気圧(kPa)
350
標準空気圧(PSI)
50