車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ22×1.3/8 注文コード51480749 品番22780041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

車椅子用・チューブセット

セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 サイズ22×1.3/8 規格W/O ETRTO規格37-501 標準空気圧3(kgf/cm2) シリーズ番号SR078 付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ グレー 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
車いすの修理
医療・福祉・介護関連業

量販店では入手できないサイズなのでモノタロウでの扱いがあるのが大変ありがたい。
車イスは体の不自由な方の移動には無くてはならないものなので修理対応がすぐにできて支障が出ず重宝している

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする