車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット

(1件のレビュー)
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ14×1.50 注文コード51480785 品番14650041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

車椅子用・チューブセット

セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 サイズ14×1.50 規格H/E ETRTO規格40-254 標準空気圧2.5(kgf/cm2) シリーズ番号SR165 付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ グレー 標準空気圧(kPa)250 標準空気圧(PSI)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
車いすの修理
医療・福祉・介護関連業

量販店では入手できないサイズなのでモノタロウでの扱いがあるのが大変ありがたい。
車イスは体の不自由な方の移動には無くてはならないものなので修理対応がすぐにできて支障が出ず重宝している

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする