車椅子用グレータイヤ・チューブセット

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ24×1.3/8 注文コード51480855 品番24780047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズ・タイプ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

車椅子用・チューブセット

セット内容タイヤ+チューブ サイズ24×1.3/8 規格W/O ETRTO規格37-540 標準空気圧3(kgf/cm2) シリーズ番号SR078 付属品- グレー 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21455746
2024-02-16
用途:
車椅子の修繕
医療・福祉・介護関連業

車椅子専用の物があって助かりました。大きい物なので、1対で購入して送料無料になるのもありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21455746
2024-03-30
用途:
車椅子の修繕
医療・福祉・介護関連業

近場で探したところ車椅子用はなかなか無く、こちらに有って助かりました。サイズもぴったりだし、次回修繕する際もこちらで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする