曜日別特売
26780011 SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51481056

SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ペアサイズ26×1.3/8ブラック注文コード51481056品番26780011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。
耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。
5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブセット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本ブラックサイズ26×1.3/8規格W/OETRTO規格37-590標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51481135
2026-01-20
用途: 自転車整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

オシャレな色でおすすめです。取り扱いは特に問題なく一般的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする