HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ノートPC
Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
動作周波数(GHz)
最大5.00
バッテリー稼動時間
最大 6.5 時間
注文コード
51482395
品番
807B8PA-AAAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
動作周波数・バッテリー稼動時間
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
インターフェース
SuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
使用CPU
インテル(R) Core (TM) i7-13700HX プロセッサー
動作周波数(GHz)
最大5.00
バッテリー稼動時間
最大 6.5 時間
内蔵グラフィックス
NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop グラフィックス
色
セラミックホワイト
容量
グラボメモリ:6GB (GDDR6)
メモリー
16GB (8GBx2)
ディスプレイ
フルHD非光沢・IPSディスプレイ
最高画質横解像度
1920
最高画質縦解像度
1080
スロット
2スロット (SO-DIMM)
OS
Windows 11 Home
チップセット
インテル(R) HM770 チップセット
キーボード
バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)
Webカメラ
HP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.3
SSD
512GB
メモリ規格
DDR5-4800MHz
光学ドライブ
なし
ディスプレイサイズ(目安)
16.1 インチ
有線LAN
内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)
無線LAN
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
オーディオ
B&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク