Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 動作周波数(GHz)最大5.00 バッテリー稼動時間最大 6 時間 注文コード51482404 品番80B00PA-AAAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は動作周波数・バッテリー稼動時間など4種類から選べます 他の種類を見る
インターフェース
SuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
使用CPUインテル(R) Core (TM) i7-13700HX プロセッサー 動作周波数(GHz)最大5.00 バッテリー稼動時間最大 6 時間 内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4070 Laptop グラフィックス セラミックホワイト 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home チップセットインテル(R) HM770 チップセット キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング) WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR5-4800MHz 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする