Delta Plus
Delta Plusの 耐油手袋
Delta Plusの ニトリルゴム 耐油手袋
Delta Plusの 厚手タイプ ニトリルゴム
CHEMSAFE PLUS WINTER VV837
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
51482499
品番
D0039-L
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アクリル裏地にPVCコート、手のひら&甲から指先までをニトリルコートの3層構造。
アクリル裏起毛で手袋内側を温かく保ち、寒冷地や冷凍庫冷蔵庫内作業などにおすすめです。
材質
裏地:アクリル、コート部(青):PVC、コート部(黒):発泡ニトリル
厚さ(mm)
約1
色
ブラック×ブルー
サイズ
L
規格
EN388(3121A)、EN374-5、EN511(111)
全長(cm)
約30
中指長(cm)
約7
ゲージ
10
手のひら長さ(cm)
約10.5