※着用例

04240 ウォームウェル(R)使用 あったか巻きスカート ファミリー・ライフ 51482508 04240 ウォームウェル(R)使用 あったか巻きスカート ファミリー・ライフ 51482508 04240 ウォームウェル(R)使用 あったか巻きスカート ファミリー・ライフ 51482508 04240 ウォームウェル(R)使用 あったか巻きスカート ファミリー・ライフ 51482508 04240 ウォームウェル(R)使用 あったか巻きスカート ファミリー・ライフ 51482508

ウォームウェル(R)使用 あったか巻きスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51482508 品番04240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて暖かい巻くだけで寒さを忘れるほどポカポカ。
ボア部分はウォームウェル(R)吸湿発熱糸を使用しています。
キルティングと裏ボアで暖かい防寒性抜群の巻きスカートです。
屋内外でいろいろな使用シーンで活躍します。
表面は雨などの水滴を弾く撥水加工付きです。
ウエストはスナップボタンで調整ができます。(58〜85cm)
丸洗いOK(ネット使用)

材質表側・中綿:ポリエステル100%、裏側:(毛羽部分)ポリエステル100%、(グランド部分)ポリエステル70%・レーヨン30% サイズS〜LL 質量(g)(約)550 長さ(cm)(約)80 適応ウエスト(cm)(約)58〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする