伸晃
伸晃の ベッド・寝具
伸晃の ベッド
すのこベッド ジョイントパレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
51482788
品番
JS-BR8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
通気性のよい高床すのこ。つなげて広く使えるので使い方いろいろ。カビにくいプラスチック製。重ねて収納可能。
用途
ジョイントパレット、すのこ、ベッドとして。
材質
PP、PE
質量(kg)
(1枚あたり)約1.4
サイズ
シングル
耐荷重(kg)
(1枚あたり)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1枚あたり)51.7×51.6×7.1
注意
※本製品はリサイクル原料を使用しているため、通常のプラスチックに比べ臭いがいたします。日陰の風通しの良い場所に数日置いていただくと、個体差はございますが若干解消されます。