曜日別特売
A-77383 足枕 アーネスト 51482824

A-77383 足枕 アーネスト 51482824
A-77383 足枕 アーネスト 51482824
A-77383 足枕 アーネスト 51482824
A-77383 足枕 アーネスト 51482824
A-77383 足枕 アーネスト 51482824
A-77383 足枕 アーネスト 51482824
A-77383 足枕 アーネスト 51482824

足枕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード51482824品番A-77383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,627
販売価格(税別)
2,388

疲れた足の休息に、足をのせるだけでリラックスできる足枕です。ビーズ素材なので軽くて柔らか、足に優しくフィットします。足をのせると高さが15cm程になるように設計されていて、高すぎず低すぎずで使いやすい。
休憩や就寝前などに足を休めるのに調度良い高さになっています。カバーは外してお洗濯できるので、いつも清潔に使う事ができます。

用途脚枕として。リラックス/マッサージ/休憩/事務所/就寝前/昼寝/むくみ/疲れ解消材質【カバー】ポリエステル100%、【中材】ポリエステル100%、【ビーズ】ポリスチレン質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×17×20
注意
※中のクッション部分は洗濯できません。
※色落ち・色移りする場合があるので、他の物と分けて洗濯をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする