骨盤サポートクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51482849 品番A-77622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

平子理沙プロデュースのおしゃれな骨盤サポートクッション。公認健康運動士監修で、特許取得技術を採用した特殊構造。
1:左右の凸形状で骨盤を引き締める 2:前方の広がりで足を内側に内転させながら下ろす
この2つの動きの組み合わせにより、骨盤をただ押し上げるのではなく、より正しい形に誘導。使わない時もインテリアとしておきゃれにきまる。お家で手軽に骨盤をケアしたい方に。テレワークのおともに。

ミルキーパープル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×295×80 用途クッションとして。骨盤/姿勢/背筋/サポート 材質表地・裏地(ポリエステル100%)、中材(ウレタンフォオーム/ポリエステル綿/ポリプロピレン) 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29.5×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする