USBインナーヒーターベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51482910 品番 enetanpo-ET-16-L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

「厚着したいけど着膨れが気になる…」「フォーマルな服装での防寒、どうしよう…?」そんな冬のお悩みに応えます!
「軽い、薄い、温かい」の三拍子に「見えない」の+αが揃った新発想デザイン。
どんな服装にもとらわれず、厳しい冬の寒さをスマートに乗り切るシークレットウォーマーです。
特徴
省エネ設計!1日5時間使用しても、1日の電気代は約1.5円!
驚異の温かさ!最高温度は約60°c。3つの熱源ヒーターで背中からじんわり温めます。
ボタン1つで3段階の温度調節が可能。急な気温変化にも対応ができます。
「スマホより軽い!」軽量&3mm厚の薄型。コンパクトで持ち運びも楽チン!
簡単装着!バッテリーとUSBケーブルを繋いでリュックのように背負うだけ。
ショルダー部分はこだわりの「八の字型」。肩からずり落ちずフィットします。
専用カバーに収納してコンパクトに持ち運べる!

用途ビジネス、フォーマル セット内容本体×1、専用収納袋×1 種別ベスト サイズL 質量(g)約160±10 消費電力(W)約9 寸法(幅W×高さH)(mm)約330×390(ショルダーの長さ:580mm) 機能発熱・防寒・軽量・薄型 モード切替弱・中・強 定格入力(VA)5/2(Type-A to C) 保証期間1年(ベスト) 温度調節赤:高温(約60℃)青:中温(約55℃)緑:低温(約50℃) 素材グラフェン・綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする