9695-03(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 51488074

クランプオンセンサ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード51488074品番9695-03(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

定格電流:AC 100A 測定可能導体径:Φ15mm以下

校正証明書付き
注意
※〇9695-03は、本体のコネクタの形状により接続方法が異なります。本体がBNCコネクタの場合は、接続ケーブル9219が必要です。本体がPL14端子の場合は、接続ケーブル9219と変換ケーブルL9910が必要です。2331電力モジュールで使用する場合は、クランプセンサ用ケーブル9238が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする