※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
クルーネック防寒ジャケット EBA816
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51488589
品番
EBA816
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
デイリーユースしやすいシンプルなクールネックジャケット。
耐久性のあるコーデュラナイロン素材と雷神デバイス(発熱ユニット)対応モデル。
種別
ジャケット
色
フラックス
サイズ
LL
混率(%)
裏地:ポリエステル100/中綿(ボールコットン):ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
66
機能
耐摩耗性、耐引裂、雷神デバイス対応(別売り)、クールネック、胸ポケット、デバイスコードホール、バッテリーポケット、撥水、カフスバインダーテープ、中綿:弾力性がありヘタりにくいボールコットン、軽量
バスト(cm)
114
素材
コーデュラハイマルチリップ高密度タフタ/裏地:ポリエステルタフタ
材質(ボタン)
樹脂
注意
※Sサイズはユニセックス対応