※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クルーネック防寒ジャケット EBA816

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51488607 品番 EBA816
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

デイリーユースしやすいシンプルなクールネックジャケット。
耐久性のあるコーデュラナイロン素材と雷神デバイス(発熱ユニット)対応モデル。

種別ジャケット フラックス サイズ4L 混率(%)裏地:ポリエステル100/中綿(ボールコットン):ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)67 着丈(cm)68 機能耐摩耗性、耐引裂、雷神デバイス対応(別売り)、クールネック、胸ポケット、デバイスコードホール、バッテリーポケット、撥水、カフスバインダーテープ、中綿:弾力性がありヘタりにくいボールコットン、軽量 バスト(cm)127 素材コーデュラハイマルチリップ高密度タフタ/裏地:ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂
注意
※Sサイズはユニセックス対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする