※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBA816 クルーネック防寒ジャケット EBA816 bigborn(ビッグボーン) 51488686 EBA816 クルーネック防寒ジャケット EBA816 bigborn(ビッグボーン) 51488686 EBA816 クルーネック防寒ジャケット EBA816 bigborn(ビッグボーン) 51488686 EBA816 クルーネック防寒ジャケット EBA816 bigborn(ビッグボーン) 51488686 EBA816 クルーネック防寒ジャケット EBA816 bigborn(ビッグボーン) 51488686 EBA816 クルーネック防寒ジャケット EBA816 bigborn(ビッグボーン) 51488686

クルーネック防寒ジャケット EBA816

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ボトルグリーン サイズ5L 注文コード51488686 品番EBA816
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

デイリーユースしやすいシンプルなクールネックジャケット。
耐久性のあるコーデュラナイロン素材と雷神デバイス(発熱ユニット)対応モデル。

種別ジャケット ボトルグリーン サイズ5L 混率(%)裏地:ポリエステル100/中綿(ボールコットン):ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)67 着丈(cm)68 機能耐摩耗性、耐引裂、雷神デバイス対応(別売り)、クールネック、胸ポケット、デバイスコードホール、バッテリーポケット、撥水、カフスバインダーテープ、中綿:弾力性がありヘタりにくいボールコットン、軽量 バスト(cm)135 素材コーデュラハイマルチリップ高密度タフタ/裏地:ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂
注意
※Sサイズはユニセックス対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする