※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クルーネック防寒ジャケット EBA816

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークネイビー サイズLL 注文コード51488729 品番EBA816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

デイリーユースしやすいシンプルなクールネックジャケット。
耐久性のあるコーデュラナイロン素材と雷神デバイス(発熱ユニット)対応モデル。

種別ジャケット ダークネイビー サイズLL 混率(%)裏地:ポリエステル100/中綿(ボールコットン):ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)66 着丈(cm)66 機能耐摩耗性、耐引裂、雷神デバイス対応(別売り)、クールネック、胸ポケット、デバイスコードホール、バッテリーポケット、撥水、カフスバインダーテープ、中綿:弾力性がありヘタりにくいボールコットン、軽量 バスト(cm)114 素材コーデュラハイマルチリップ高密度タフタ/裏地:ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂
注意
※Sサイズはユニセックス対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする