パラシェードスクエア つっぱり固定式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード51489246 品番PDSQ1-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

突っ張り固定式で、簡単設置できる正方形型ガーデンパラソル(パラシェードスクエア)。画期的な突っ張り固定式&正方形型デザインで、高さは200から340cm、幅・奥行は200cmのスペースさえあれば設置可能。
突っ張り固定式なので設置の際の工事不要、工具類も不要。足元に重しなどを置く必要がないので広々と使える。日ざしを遮ることによる体感温度の差は3度から4度。
室内の温度を上がりにくくし、熱中症対策のひとつとしても。不要時はコンパクトに収納可。使わないときは、傘のように畳めるので無駄なスペースを取らず、空間を圧迫することがありません。わずか3ステップなので慣れれば女性1人でも約5分程度で設置可能。
【取り付け手順】
1.設置場所の高さを測る
2.高さに応じて突っ張り棒の長さを調整
3.突っ張り棒を固定したら傘部分を広げる

用途ガーデンパラソル、パラシェード、レクタングルパラソル、正方形型パラソルとして。日よけ、熱中症対策、省エネなどに。 材質支柱:スチール(粉体塗装)、生地:ポリエステル、傘親骨:スチール(粉体塗装)、開閉ハンドル:アルミ合金 質量(kg)約9 ブラウン 高さ(cm)設置可能:200-340 組立時間約20-30分 支柱径(Φmm)約38 本体寸法(cm)幅200×出幅200×高さ200-340
注意
※必ずご購入前に設置環境の確認をお願いします
※突っ張り棒の受け面が十分に硬くて丈夫な面であること。また、長期的に強い圧力が掛かったり、強い振動を与えたりしても変形しない面であること。
※(500kg以上の押さえ圧に耐えられる面、目安は金づちで叩いても変形・破損しない面)=突っ張り棒の受け面が十分に硬くて丈夫な面でないと、本製品は設置できません。
※芝生などやわらかい土台の場合は、床にコンクリードブロックなどを置き、安定感のある固い平らな面に設置してください。
※突っ張り棒の受け面(天井、床)が水平面から見て4度以内であること、
※取付け場所の寸法が、本製品の規定範囲内であること。
※強風時は必ず巻き上げて、使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする