刈払機用フルオートナイロンカッター

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51489404 品番 GA-01+SC-30TB235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 セット内容ナイロンカッター(GA-01)×1、ナイロンコードトリマーキング(3.0mm×235m)×1 材質樹脂、ナイロン 形状ナイロンコード:スパイラル 質量(kg)ナイロンカッター:0.25 長さ(m)235 寸法(直径Φ×高さH)(mm)ナイロンカッター:110×46 太さ(mm)ナイロンコード:3
取扱説明書:(2.57MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
草刈り作業
有限会社依田被服 様

自動繰り出しが上手くできるか不安がありましたが問題なく動作しました。叩き出しタイプだとうまい具合に叩かないといけないので、こちらが簡単かも。
ナイロンコードの巻き直しでは、きちんと巻かないと上手くいかないので、ここがコツかも。耐久性がまだ分からないので星四つですが、使い勝手はいいようです。

2025-07-29
用途:
畑の雑草等除草

最初はうまくオートで出ていたが、2日程度で公園の除草をした時
オート出てこない現象があった。使い切れず除草に時間がかかった。
撒き方が悪いのかと思い右巻き、左巻きと変更したが同じであった。
オートで出る長さも短いと思う。

対象商品:
51489404
2024-09-04
用途:
草刈りとして使用。
製造業

今まではカッター刃方式のみで草刈りを行ってきた。今回、初めてナイロンカッターを使って
感じた事はコンクリーの際や狭い所での活用は極めて良い、又狭い所で障害物が多い所の作業
が極めて楽になった。カッター刃とナイロンカッターの利点を使い分けをする事で草刈りの効率が大幅に向上した。

対象商品:
18476317
2023-10-24
用途:
土手の草刈りに使用
サービス業

早速の手配有り難うございました。
自動で補給されるのがとても楽で作業がはかどりますね。有り難うございました。

対象商品:
18476317
2023-05-28
用途:
草刈りに使用
その他業種

以前は、ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式を使用しており叩く地面が固くないと繰り出しが出来ない不便さがありましたが、フルオートナイロンカッターは自動繰り出しされとても助かっております。

2人が参考にしています
対象商品:
18476317
2022-11-03
用途:
草刈り作業

自動繰り出し式は何種類か使用しましたが、マキタ製かこの製品が気に入っています。笹などの硬い物にワイヤーが巻き付くと内部のリールのワイヤーが巻き締まって詰まってしまうことがありますが、他の不便はないので4台の刈払機で使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
18476317
2022-09-23
用途:
草刈り作業
その他業種

以前は、叩き繰り出し式を使用しておりましたが、地面が柔らかいと繰り出しができない不便さがあり、フルオートナイロンカッターを購入しました。
使用した感想は、製品自体それほど重くもなく適度に自動で繰り出されるので大変便利で良い商品であると思います。

対象商品:
18476317
2022-11-05
用途:
草刈
農・林・水産業

ナイロンホルダーとしては、すごくつかいやすいので使い分けの一つとして常用しています。ただ、ひもの種類が多く組み合わせによってつかいにくいときも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする