ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51489630 品番TN-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

単体でも二段重ねでも使えるメタル製ラック。高耐久性で、屋内・屋外で利用可能。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。二段重ねにする際はボルト固定ができるので安定感があります(ボルト別売)。

用途プランターラック、ディスプレイラック、インテリアとして。プランタースタンド/オープンラック/花台/フラワースタンド/フラワーラック/観葉植物/バルコニー/園芸/菜園/植木鉢台/コンパクト/スリム/シンプル/長方形 材質鉄、溶融亜鉛めっき 質量(kg)6.9 サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×47×30
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする