トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 荷締機
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 荷締機本体
棚荷ガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51490314
品番
No.5002
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)
取付位置が自由に選べます。
材質
ベルト:ナイロン/バックル:金属
幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
2.5
ベルト色
グリーン(蛍光)
ベルト長さ巻取側(m)
2
ベルト長さ固定側(m)
0.5