ゼピール
ゼピールの 掃除機
ゼピールの 掃除機関連品
クリーナースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51490339
品番
DCS-M20N-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スティッククリーナーやフロアワイパーの収納に。
クリーナーによって変えられる角度2段階調節。
軽くて持ち運びもラクラク。
用途
角度が変えられる汎用クリーナースタンド
付属品
ネジ×5(予備含む)、六角レンチ、緩衝材、滑り止め×4
材質
スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約3
本体質量(g)
680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×250×380
注意
※ダストカップが下部にあるスティッククリーナーは使用できない場合があります。