Philips shaver S9000 Prestigeウェット&ドライ電動シェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51490400 品番SP9885/36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,790
販売価格(税別)
68,900

1.パワフルな切れ味とやさしさの両立
毎分150,000回カットする72枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。
2.スーパーリフト&カットテクノロジーでやさしく、しっかり深剃り。
ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ
1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。
ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ
3.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り
毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。
4.フレックスサスペンションシステムで剃り残しを低減
顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なカットを実現
5.パーソナルコンフォート設定でスピード調節
高速・高効率のトップスピンデジタルモーター搭載とともに、ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階のスピード調節。
6.スキンプロテクションテクノロジーPro

仕様お風呂シェーブ セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、ワイヤレス充電パッド、USB電源アダプタ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ、プレミアムポーチ、トリマー、鼻・耳毛トリマー 幅(mm)60 質量(kg)0.187 電圧適合:海外対応可能(AC100-240) 高さ(mm)169 奥行(mm)69 電源充電式 表示充電残量デジタル表示(%) 連続使用時間(分)(充電1回につき)60 刃の種別デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃 充電時間(時間)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする