Philips shaver 7000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、保護キャップ、ソフトポーチ※充電アダプターは同梱されません 注文コード51490488 品番S7886/10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

1.SkinIQテクノロジー
2.パワフルな切れ味とやさしさの両立
3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。
4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り
5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減
6.シェービング動作検知センサー(アプリ連動)
7.スキンプロテクションテクノロジー
8.USB Type A(DC5V/1A)電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。
電源アダプターは同梱されていません。

仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、保護キャップ、ソフトポーチ※充電アダプターは同梱されません 幅(mm)65 質量(kg)0.2 高さ(mm)180 奥行(mm)67 電圧(V)適合:DC5 電源充電式 連続使用時間(分)(充電1回につき)約60 充電時間(時間)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする