Philips shaver 5000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、 注文コード51490497 品番S5880/60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

1.SkinIQテクノロジー
ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへ
ガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。
・360-Dフレックスヘッド:顔の凹凸に密着し、剃り残しを少なく
・ヒゲ密度感知システム:毎秒250回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節
2.パワフルな切れ味とやさしさの両立
毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。
3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。
1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。
4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り
毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを
調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。
5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減
顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減

仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、 幅(mm)70 質量(kg)0.205 高さ(mm)176 奥行(mm)65 電圧(V)適合:DC5 電源充電式 連続使用時間(分)(充電1回につき)約60 充電時間(時間)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする